コンサス
サニタリー直管SUS304 3S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9164-13
65-9163-65
65-9163-60
65-9163-55
65-9163-43
65-9163-11
65-9163-02
65-9163-10
65-9163-54
65-9164-23
65-9164-01
65-9163-86
65-9164-06
65-9164-19
65-9163-98
65-9164-13
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69476419
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,490
販売価格(税別)
¥
45,900
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:1350mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9164-13