曜日別特売
- サニタリー直管SUS316L 3S コンサス 69476559

サニタリー直管SUS316L 3S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9165-07
65-9165-07
65-9164-65
65-9165-01
65-9164-33
65-9164-74
65-9164-87
65-9164-43
65-9164-48
65-9164-97
65-9164-61
65-9164-52
65-9164-38
65-9164-93
65-9164-63
65-9164-40
65-9165-34
65-9165-44
65-9165-58
65-9165-37
65-9165-63
65-9165-69
65-9165-55
65-9165-42
65-9165-50
65-9165-45
内容量1個注文コード69476559品番-
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,690
販売価格(税別)
37,900
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:870mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9165-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする