コンサス
サニタリー直管SUS316L 3S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9165-50
65-9165-50
65-9165-50
65-9164-65
65-9165-01
65-9164-33
65-9164-74
65-9164-87
65-9164-43
65-9164-48
65-9164-97
65-9164-61
65-9164-52
65-9164-38
65-9164-93
65-9165-07
65-9164-63
65-9164-40
65-9165-34
65-9165-44
65-9165-58
65-9165-37
65-9165-63
65-9165-69
65-9165-55
65-9165-42
65-9165-45
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69476665
品番
-
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥54,560
販売価格(税別)
¥
49,600
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:1300mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9165-50