コンサス
サニタリー直管SUS304 4S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9167-06
65-9167-06
65-9167-06
65-9166-61
65-9166-18
65-9166-23
65-9166-22
65-9166-21
65-9166-16
65-9166-07
65-9166-32
65-9165-99
65-9166-50
65-9166-17
65-9165-90
65-9166-44
65-9166-41
65-9166-11
65-9165-98
65-9166-97
65-9167-04
65-9166-80
65-9166-71
65-9166-81
65-9167-10
65-9166-84
65-9166-79
65-9166-92
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69476918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥63,100
販売価格(税込)
¥69,300
販売価格(税別)
¥
63,000
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径:97.6mm●長さ:1430mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9167-06