グリーンプラ
再生PPバンド グリーンライトバンド 自動梱包機用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(6巻)
1セット(6巻)
1セット(2巻)
幅(mm)
12
19
12
長さ(m)
3000
2000
3000
引張強度(N)
883以上
1569以上
883以上
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6巻)
注文コード
69477050
品番
eSH12
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
使用済みPPバンドから再生PPバンドを国内にて製造しています。
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.57
色
青系
長さ(m)
3000
破断伸度(%)
~25
引張強度(N)
883以上
アズワン品番
69-3866-54
グリーン購入法
適合