曜日別特売
0007851 未滅菌 SK軟膏容器 A型 シンリョウ 69477366

0007851 未滅菌 SK軟膏容器 A型 シンリョウ 69477366
0007851 未滅菌 SK軟膏容器 A型 シンリョウ 69477366

未滅菌 SK軟膏容器 A型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(100個)容量(mL)50アズワン品番60-0875-67注文コード69477366品番0007851
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

底を丸く仕上げていますので、薬を入れる際に空気が残りにくいです。
フタの側面に凹凸をつけることで、開閉しやすくなっております。

仕様50mL 赤 100個入材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン容量(mL)50アズワン品番60-0875-67直径×高さ(mm)62×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする