曜日別特売
0207814 未滅菌 SK軟膏容器 B型 シンリョウ 69477506

0207814 未滅菌 SK軟膏容器 B型 シンリョウ 69477506
0207814 未滅菌 SK軟膏容器 B型 シンリョウ 69477506

未滅菌 SK軟膏容器 B型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(200個)容量(mL)6アズワン品番60-0875-85注文コード69477506品番0207814
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

底を丸く仕上げていますので、薬を入れる際に空気が残りにくいです。
フタの側面に凹凸をつけることで、開閉しやすくなっております。

仕様6mL 緑 200個入材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン容量(mL)6アズワン品番60-0875-85直径×高さ(mm)30×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする