マパール
MEGA-Countersink(CDS110)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端径(mm)
2.0
1.3
1.5
2.0
2.5
2.8
3.2
3.5
3.8
4.2
シャンク径(mm)
6
4
5
6
8
10
12
有効刃径(Φmm)
8.3
4.3
6.0
8.0
8.3
10.0
11.5
12.4
15.0
19.0
23.0
31.0
全長(mm)
50
40
45
50
56
60
63
67
71
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69478036
品番
COS110-0830-335C-SP345
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃数
3
先端角(°)
90
シャンク径(mm)
6
切刃形状
3枚刃
先端径(mm)
2.0
材質
高速度鋼(HSS)
仕様
3枚刃
トラスコ品番
831-4297
表面処理
特殊Tinコーティング
有効刃径(Φmm)
8.3