曜日別特売
0307840 未滅菌 SK軟膏容器 B型 シンリョウ 69478075

0307840 未滅菌 SK軟膏容器 B型 シンリョウ 69478075
0307840 未滅菌 SK軟膏容器 B型 シンリョウ 69478075

未滅菌 SK軟膏容器 B型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(100個)容量(mL)36アズワン品番60-0876-25注文コード69478075品番0307840
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

底を丸く仕上げていますので、薬を入れる際に空気が残りにくいです。
フタの側面に凹凸をつけることで、開閉しやすくなっております。

仕様36mL オレンジ 100個入材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン容量(mL)36アズワン品番60-0876-25直径×高さ(mm)45×38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする