MP2000-210 マスカット ポールタイプⅡ MP2000シリーズ DIPPERホクメイ 69478090

マスカット ポールタイプⅡ MP2000シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
内容量1本注文コード69478090品番MP2000-210
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

浴槽幅14cm以下であればカーブ形状や幅の不均一さなど概ね取付可能です。
浴槽エプロンに触れない挟み込みベースとともに、天井へは特殊なシートで張り付けることでほぼ加圧することなく取付可能です。
高い位置を支持できることで、浴槽またぎ動作や立位保持などの身体負担を大幅に軽減できます。

仕様●材質:ステンレス、アルミ樹脂コーティング、ステンレス、ポリアセテート樹脂、エラストマー●重量:グリップ付き 4.0kg●サイズ:H1850~2500×W126×D220mm●付属品:グリップ緑2個アズワン品番65-9234-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする