00401037 保冷剤 キャッチクール不織布 トライ・カンパニー トライ・カンパニー 69478346

保冷剤 キャッチクール不織布 トライ・カンパニー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード69478346品番00401037
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

有害物質は含まれませんが、食品ではありませんので食べられません。
万一、内容物が流れ出た場合は、水でよく洗い流してください。
不織布タイプの高級感がある保冷剤です。高吸収不織布が表面の結露を吸収し商品の水濡れを防ぎます。フィルム強度の大幅アップでトゲのある製品にも安心してご使用いただけます。不純物を含まないRO水(逆浸透膜水)を使用しています。

仕様F-50 1袋 10個入材質袋/不織布、内容物/高吸水性ポリマー・安定剤・防腐剤・RO水寸法(mm)70×110質量(g)50容量(g)50アズワン品番69-6055-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする