EA141AD-105 ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ 69478598

EA141AD-105 ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ 69478598
EA141AD-105 ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ 69478598
EA141AD-105 ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ 69478598
EA141AD-105 ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ 69478598

ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●ねじ径(R):3/4"×3/4"●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):18●全長(mm):46●六角対辺(mm):27●重量(g):106●RoHS指令相当品注文コード69478598品番EA141AD-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,452
販売価格(税別)
1,320

ネジを締めやすく加工されたニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。

仕様●ねじ径(R):3/4"×3/4"●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):18●全長(mm):46●六角対辺(mm):27●重量(g):106●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-94RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする