EA334C-24 溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ エスコ 69478747

EA334C-24 溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ エスコ 69478747
EA334C-24 溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ エスコ 69478747
EA334C-24 溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ エスコ 69478747

溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード69478747品番EA334C-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,740
販売価格(税別)
33,400

耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。
受けた火花・ノロをはじくタイプです。
従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。
周囲折返しのうえ、ハトメを取付。

仕様●サイズ:1920×1920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ16個付(約400~500mm)●JIS A 1323 A種適合品アズワン品番65-9249-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする