EA353C-113 手袋(牛床革) EA353Cシリーズ エスコ 69478808

EA353C-113 手袋(牛床革) EA353Cシリーズ エスコ 69478808
EA353C-113 手袋(牛床革) EA353Cシリーズ エスコ 69478808

手袋(牛床革) EA353Cシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双注文コード69478808品番EA353C-113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥831
販売価格(税別)
755

袖口マジック止め式でフィット感に優れています

仕様●サイズ:LL●全長(mm):235●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み:1.1mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、親指付根 / 床革当て付き、袖口 / マジック止め式●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●入数:1双●親指付根に床革当て付きで強度アップアズワン品番65-9249-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする