曜日別特売
EA354EH-62 指サック 親指用 EA354EHシリーズ エスコ 69479036

EA354EH-62 指サック 親指用 EA354EHシリーズ エスコ 69479036
EA354EH-62 指サック 親指用 EA354EHシリーズ エスコ 69479036

指サック 親指用 EA354EHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード69479036品番EA354EH-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥352
販売価格(税別)
320

全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。

仕様●サイズ:M●内径:54mm●高さ:39mm●材質:ポリエステル(PUコーティング)●親指用アズワン品番65-9251-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする