EA354GB-98 手袋(低発塵・被膜強化/10双) EA354GBシリーズ エスコ 69479124

EA354GB-98 手袋(低発塵・被膜強化/10双) EA354GBシリーズ エスコ 69479124
EA354GB-98 手袋(低発塵・被膜強化/10双) EA354GBシリーズ エスコ 69479124
EA354GB-98 手袋(低発塵・被膜強化/10双) EA354GBシリーズ エスコ 69479124
EA354GB-98 手袋(低発塵・被膜強化/10双) EA354GBシリーズ エスコ 69479124
EA354GB-98 手袋(低発塵・被膜強化/10双) EA354GBシリーズ エスコ 69479124

手袋(低発塵・被膜強化/10双) EA354GBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10双)注文コード69479124品番EA354GB-98
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,290
販売価格(税別)
3,900

手のひらのコーティング部分は、特殊配合のポリウレタンを採用し、摩耗強度向上を実現しました。コーティング樹脂の脱落が少ないため、手袋からの異物混入を低減します。
手のひらのスベリ止めは剥離強度が高く、はがれにくいため、粘着テープを扱う作業にも適しています。
ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮しています。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
従来の約2倍の強度を持つポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、樹脂の脱落が少なくなっています。
-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・保管する時には直射日光を避けてください。

仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):80●入数:10双●カラー:本体/ホワイト 手首/ゴールド●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●厚み:約0.7mm機能低発塵性アズワン品番65-9252-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする