曜日別特売
EA354GB-110 手袋(低発塵/指先ダブルコート) EA354GBシリーズ エスコ 69479140

EA354GB-110 手袋(低発塵/指先ダブルコート) EA354GBシリーズ エスコ 69479140
EA354GB-110 手袋(低発塵/指先ダブルコート) EA354GBシリーズ エスコ 69479140
EA354GB-110 手袋(低発塵/指先ダブルコート) EA354GBシリーズ エスコ 69479140
EA354GB-110 手袋(低発塵/指先ダブルコート) EA354GBシリーズ エスコ 69479140
EA354GB-110 手袋(低発塵/指先ダブルコート) EA354GBシリーズ エスコ 69479140

手袋(低発塵/指先ダブルコート) EA354GBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双注文コード69479140品番EA354GB-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥363
販売価格(税別)
330

傷つきやすい指先はダブルコーティングしているため、摩耗強度に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮しています。
-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・保管する時には直射日光を避けてください。

仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):72●カラー:本体/ホワイト 手首/イエロー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:1双●用途:運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.7mm機能低発塵性アズワン品番65-9252-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする