EA354GJ-122 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ 69479246

※画像はEA354GJ-123(Lサイズ)です。

EA354GJ-122 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ 69479246
EA354GJ-122 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ 69479246
EA354GJ-122 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ 69479246
EA354GJ-122 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ 69479246
EA354GJ-122 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ 69479246
EA354GJ-122 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ 69479246
EA354GJ-122 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ 69479246
EA354GJ-122 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ 69479246
EA354GJ-122 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ 69479246
EA354GJ-122 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ 69479246

手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双注文コード69479246品番EA354GJ-122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
洗濯により繰り返し使用可能。
裾部分オーバーロック加工。
-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):78●カラー:本体/グレー 裾/ブルー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mmアズワン品番65-9252-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする