EA354MB-3 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354MBシリーズ エスコ 69479334

※画像はEA354MB-2(Lサイズ)です。

EA354MB-3 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354MBシリーズ エスコ 69479334
EA354MB-3 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354MBシリーズ エスコ 69479334
EA354MB-3 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354MBシリーズ エスコ 69479334
EA354MB-3 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354MBシリーズ エスコ 69479334
EA354MB-3 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354MBシリーズ エスコ 69479334
EA354MB-3 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354MBシリーズ エスコ 69479334
EA354MB-3 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354MBシリーズ エスコ 69479334
EA354MB-3 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354MBシリーズ エスコ 69479334
EA354MB-3 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354MBシリーズ エスコ 69479334
EA354MB-3 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354MBシリーズ エスコ 69479334
EA354MB-3 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354MBシリーズ エスコ 69479334

手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354MBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双注文コード69479334品番EA354MB-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,103
販売価格(税別)
3,730

作業中の危険から手を守るための耐切創グローブです。
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。
手にフィットし細かい作業に最適。
洗って繰り返しお使いいただけます。

仕様●サイズ:XL●全長(mm):250●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1.5~1.8●材質:本体/超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン 掌部/発泡ニトリルゴム●高い耐切創性能!超高分子量ポリエチレン繊維とガラス繊維を編込み強度をアップアズワン品番65-9253-26
関連資料:チラシ(0.95MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする