曜日別特売
EA425BJ-620 ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ エスコ 69479395

EA425BJ-620 ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ エスコ 69479395
EA425BJ-620 ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ エスコ 69479395
EA425BJ-620 ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ エスコ 69479395
EA425BJ-620 ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ エスコ 69479395
EA425BJ-620 ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ エスコ 69479395
EA425BJ-620 ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ エスコ 69479395

ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード69479395品番EA425BJ-620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,445
販売価格(税別)
4,950

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。
ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。
エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。

仕様●取付ねじ:R(PT)3/4"●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●タケノコ径:20.5mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):273●適合ホース内径※:19~20mm●ホースニップル一体型アズワン品番65-9253-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする