内容量1本仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100S-10A●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(Rc):3/8"●対辺(mm):37●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/SCS13(SUS304)、ブレード/SUS304、プレスリング/SUS304、MK金具/SUS304、ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃注文コード69479666品番EA469EJ-3