曜日別特売
EA508AK-52 角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズ エスコ 69480278

EA508AK-52 角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズ エスコ 69480278
EA508AK-52 角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズ エスコ 69480278

角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード69480278品番EA508AK-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥193
販売価格(税別)
175

遮光性に優れています。

仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):40×40×115(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:18.7g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付アズワン品番65-9261-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする