エスコ
大ハンマー EA575HCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●全重量(kg):1.9●サイズ(mm):頭径/60 全長/780●材質:頭/合成ゴム/スーパープラスチック 柄/ヒッコリー●頭部幅:150mm●用途:造園、縁石の施工、塀や階段の製作、柵の設営、くさびの打ち込み、足場やテントの設営、プレハブ住宅の施工●ミディアムハードヘッド●ヘッド交換式
注文コード
69480619
品番
EA575HC-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,680
販売価格(税別)
¥
18,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます
安定した直立ができるヘッド形状を備えたハンマーです
仕様
●全重量(kg):1.9●サイズ(mm):頭径/60 全長/780●材質:頭/合成ゴム/スーパープラスチック 柄/ヒッコリー●頭部幅:150mm●用途:造園、縁石の施工、塀や階段の製作、柵の設営、くさびの打ち込み、足場やテントの設営、プレハブ住宅の施工●ミディアムハードヘッド●ヘッド交換式
アズワン品番
65-9265-56