曜日別特売
EA581AD-31 チョークライン用ナイロン糸 30m EA581ADシリーズ エスコ 69480646

EA581AD-31 チョークライン用ナイロン糸 30m EA581ADシリーズ エスコ 69480646
EA581AD-31 チョークライン用ナイロン糸 30m EA581ADシリーズ エスコ 69480646

チョークライン用ナイロン糸 30m EA581ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード69480646品番EA581AD-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥682
販売価格(税別)
620

EA581AD-1、-4に対応。墨つぼ用交換糸。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PL-ITOL●糸サイズ:太さ/1.0mm 長さ/30m●サイズ:118×75×15mm●重量:30g●材質:糸/ナイロンアズワン品番65-9266-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする