曜日別特売
EA589XH-224 リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ エスコ 69480716

リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●全長:225mm●刃幅:24mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄注文コード69480716品番EA589XH-224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。

仕様●全長:225mm●刃幅:24mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄アズワン品番65-9266-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする