仕様●全長(mm):480●セード(mm):600●アーム長(mm):上/370、下/370●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:10~50mm●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:690lm●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:10.5W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):65.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●大型LED作業灯●白熱灯150W相当●中心直下照度/1800Lx●5段階調光●調光スイッチとON/OFFを分けた新形状のスイッチ●明るさJIS-AAクラス相当●広い可動範囲とシンプルなデザインを両立した新開発のインナースプリングアーム●専用上締型クランプアズワン品番65-9278-74