曜日別特売
EA764AG-117 タブレットアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ エスコ 69482107

EA764AG-117 タブレットアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ エスコ 69482107
EA764AG-117 タブレットアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ エスコ 69482107
EA764AG-117 タブレットアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ エスコ 69482107
EA764AG-117 タブレットアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ エスコ 69482107
EA764AG-117 タブレットアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ エスコ 69482107
EA764AG-117 タブレットアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ エスコ 69482107

タブレットアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69482107品番EA764AG-117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。
フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。

仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H320mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約608g●耐荷重:約1.5kg ※静止時/3kg、運転時/1.5kgアズワン品番65-9280-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする