エスコ
ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):23.0mm●全長(mm):230●有効長:155mm●シャンク(mm):13×40●先端角:118°●シンニング付
注文コード
69483105
品番
EA824FR-23.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,885
販売価格(税別)
¥
5,350
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):23.0mm●全長(mm):230●有効長:155mm●シャンク(mm):13×40●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番
65-9294-87