エスコ
段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M6●下穴径(mm):6.4●外径(mm):11.5●全長:142mm●先端:90°●シャンク径(mm):12.0
注文コード
69483245
品番
EA824FW-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,008
販売価格(税別)
¥
7,280
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様
●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M6●下穴径(mm):6.4●外径(mm):11.5●全長:142mm●先端:90°●シャンク径(mm):12.0
アズワン品番
65-9297-56