エスコ
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●サイズ(mm):14.0●全長:151mm●有効長(mm):96●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
注文コード
69483288
品番
EA824LK-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥787
販売価格(税別)
¥
715
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様
●サイズ(mm):14.0●全長:151mm●有効長(mm):96●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番
65-9297-88