NR0100-002 PTFE異径エルボーニップル NR0100シリーズ フロンケミカル 69483368

NR0100-002 PTFE異径エルボーニップル NR0100シリーズ フロンケミカル 69483368
NR0100-002 PTFE異径エルボーニップル NR0100シリーズ フロンケミカル 69483368

PTFE異径エルボーニップル NR0100シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番60-0109-79
内容量1個注文コード69483368品番NR0100-002
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

PTFEニップルは、左右のネジが異径のオネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。

仕様R3/8×R1/4寸法A(mm)26寸法F(mm)23寸法D(mm)7.5接続ねじR3/8×R1/4寸法E(mm)18.5寸法B(mm)10寸法C(mm)20.5寸法G(mm)15アズワン品番60-0109-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする