MCA100-S10HS エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:アナログ 遮光シリンジバレル付 MCA100-Sシリーズ ミナトコンセプト 69483587

エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:アナログ 遮光シリンジバレル付 MCA100-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番60-2361-86
内容量1セット注文コード69483587品番MCA100-S10HS
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。
各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。

付属品遮光シリンジバレル 10mL×2本/手元スイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)仕様遮光シリンジバレル 10mL付属電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8アズワン品番60-2361-86圧力表示アナログ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする