曜日別特売
EA897K-424 ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ エスコ 69483936

ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード69483936品番EA897K-424
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,420
販売価格(税別)
12,200

大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。
送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。

仕様●サイズ:Φ600×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:942mmアズワン品番65-9306-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする