曜日別特売
UNILAT-UN1ND050000500 ユニレートPR ナチュラル Φ50 UNILAT-UN1NDシリーズ ユニチカ 69484488

ユニレートPR ナチュラル Φ50 UNILAT-UN1NDシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番69-6957-71
内容量1個注文コード69484488品番UNILAT-UN1ND050000500
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。
ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。
電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。
※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。

仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット長さ(mm)50形状丸棒外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード外径公差(mm)-0.0~次の規格サイズまで長さ公差(mm)-0.0~+10.0外径(mm)Φ50アズワン品番69-6957-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする