曜日別特売
EA940CP-44 スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコ 69484496

EA940CP-44 スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコ 69484496
EA940CP-44 スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコ 69484496

スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69484496品番EA940CP-44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,430
販売価格(税別)
1,300

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。

仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×188×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)アズワン品番65-9313-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする