エスコ
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
アズワン品番
65-9314-50
65-9314-51
65-9314-50
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
69484600
品番
EA940DT-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
仕様
●リード線:3C-2V 75Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ5.4mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●映像・音声やテレ信号の電送用●両端BNCプラグ
アズワン品番
65-9314-50