曜日別特売

クリーンテックス

(37件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(30パック×5ケース)
タイプ厚手
内容量1セット(30パック×5ケース)注文コード69484669品番240100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1枚でたっぷり使える吸水性能です。
手のヒラにピッタリのムダを捨てないサイズです。
やわらかさとタフさをバランス良く備えています。

タイプ厚手枚数30000シートサイズ(mm)220×230紙質再生紙100%FSC認証認定FSC認証番号FSC-C147971
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 手洗い後の拭き取り

程よい厚みで、破れにくく、一枚で十分拭き取りが可能なので、重宝しています

2026-01-14
用途: 食品製造時など
製造業

いつも使っています。破れにくいので、汚れをふき取るのに重宝しています。

2024-09-17
用途: 洗面所での手洗い後に使用
製造業

厚みも サイズも 濡れた手を拭くのに ちょうどいい。紙の手触りも 固すぎず、ゴワゴワとした感じもないので 使いやすい。

対象商品 : 08264977
2023-05-29
用途: 食堂の台拭き用

紙が破れにくい点は良いのですが、少し硬めなので使い勝手が良いとはいえないかもです。お手洗いの後の手拭きには全く問題ないと思います。

対象商品 : 08264977
2022-03-13
用途: 手洗い時の手拭き
製造業

このペーパータオルはとても厚く吸水性が高いのでとても使いやすいです。確かに少しゴワゴワしますが何枚も必要なタイプより使いやすくてエコで良いです

対象商品 : 08264961
2022-02-02
用途: キッチンでテーブルを拭く
建設業・工事業

厚手で一枚で仕事が済むので小さめのものよりかえって経済的な気がします。意外と店舗で手に入らないのでまとめて購入しました。

対象商品 : 08264977
2021-07-04
用途: 手拭き
卸売・小売業

以前は大変気に入っていてまとめ買いしてたんですが、ある時から品質が変わった気がします。
ペーパータオルでは、他のメーカーさんでもある時突然ペラペラになったりゴワゴワになったり(でもお値段据え置き)何度か経験しているので、残念ですけど他にします。
こちら、一見ゴワゴワしてて固そうで、実際ちょっと固いんですけども、不思議と瞬間的な吸水力が高かったのがお気に入りでした。
一枚で濡れた手を完全に拭き取ることができていましたが、2枚ないと拭き取れなくなり、品質が変わったのは明らかに感じました。

8が参考にしています
対象商品 : 08264977
2021-03-27
用途: 手洗い後の手拭き
製造業

いつも他社のエコノミーサイズを使用していたのですが、厚さが思ったより薄く何枚も必要だったので厚みがあるで評判だったこちらを試したら厚さもあり水分が他社の物より半分程度の枚数でふきあがるので良かったです。
厚みがあるのでペーパーホルダーにみちみちになって入っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする