EA944DD-42 滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ エスコ 69484724

EA944DD-42 滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ エスコ 69484724
EA944DD-42 滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ エスコ 69484724
EA944DD-42 滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ エスコ 69484724
EA944DD-42 滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ エスコ 69484724
EA944DD-42 滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ エスコ 69484724

滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻注文コード69484724品番EA944DD-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,250
販売価格(税別)
17,500

一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。

仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黄●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用アズワン品番65-9315-96特性耐久性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする