EA944DX-14 滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ エスコ 69484740

EA944DX-14 滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ エスコ 69484740
EA944DX-14 滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ エスコ 69484740

滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード69484740品番EA944DX-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,068
販売価格(税別)
1,880
仕様●幅(mm):50●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプアズワン品番65-9316-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする