UNILAT-UN1NT0010100003400 ユニレートPC ナチュラル T1 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカ 69484856

ユニレートPC ナチュラル T1 UNILAT-UN1NTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番69-6977-62
69-6977-62
69-6977-95
69-6977-94
69-6977-93
69-6977-92
69-6977-91
69-6977-90
69-6977-89
69-6977-88
69-6977-87
69-6977-86
69-6977-85
69-6977-84
69-6977-83
69-6977-82
69-6977-81
69-6977-80
69-6977-79
69-6977-78
69-6977-77
69-6977-76
69-6977-75
69-6977-74
69-6977-73
69-6977-72
69-6977-71
69-6977-70
69-6977-69
69-6977-68
69-6977-67
69-6977-66
69-6977-65
69-6977-64
69-6977-63
69-6977-61
69-6977-60
内容量1個注文コード69484856品番UNILAT-UN1NT0010100003400
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。
ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。
電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。
※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。

仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット長さ(mm)340形状幅(mm)1000厚さ(mm)T1外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0アズワン品番69-6977-62板厚公差±7%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする