エスコ
アジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69485196
品番
EA949HA-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様
●ベース径(mm):30●ねじ:M10×23●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
アズワン品番
65-9324-02