EA951FX-72 ツールホルダー(マグネット式) EA951FXシリーズ エスコ 69485388

EA951FX-72 ツールホルダー(マグネット式) EA951FXシリーズ エスコ 69485388
EA951FX-72 ツールホルダー(マグネット式) EA951FXシリーズ エスコ 69485388
EA951FX-72 ツールホルダー(マグネット式) EA951FXシリーズ エスコ 69485388
EA951FX-72 ツールホルダー(マグネット式) EA951FXシリーズ エスコ 69485388
EA951FX-72 ツールホルダー(マグネット式) EA951FXシリーズ エスコ 69485388

ツールホルダー(マグネット式) EA951FXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W×D×H)mm:350×17×40●耐荷重(kg):約2●重量(g):490●材質:本体/ABS樹脂 滑り止め/シリコーン●マグネット付●表面はシリコーン製で包丁をしっかりキープ!注文コード69485388品番EA951FX-72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500

使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。
マグネットが付く壁面に簡単取り付け。
散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。
付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
ヘアピン・ケアグッズの収納に。洗面台のもらい錆も防止できます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:350×17×40●耐荷重(kg):約2●重量(g):490●材質:本体/ABS樹脂 滑り止め/シリコーン●マグネット付●表面はシリコーン製で包丁をしっかりキープ!アズワン品番65-9327-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする