8199 エコ・フィール 1ケース 300枚×25袋入 大富士製紙 69485626

8199 エコ・フィール 1ケース 300枚×25袋入 大富士製紙 69485626
8199 エコ・フィール 1ケース 300枚×25袋入 大富士製紙 69485626
8199 エコ・フィール 1ケース 300枚×25袋入 大富士製紙 69485626
8199 エコ・フィール 1ケース 300枚×25袋入 大富士製紙 69485626
8199 エコ・フィール 1ケース 300枚×25袋入 大富士製紙 69485626

エコ・フィール 1ケース 300枚×25袋入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ケース(25袋×300枚)注文コード69485626品番8199
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

安心安全な国内生産品 / 2枚重ねでやわらかく吸水性抜群 / 紙粉が出にくいので医療・介護の現場でも安心してお使いいただけます / 10項目の食品衛生検査合格済 / 優れた吸水性 / 抜群の強度 / 紙粉が出にくい / お肌にやさしい / メヌエット・フィールのエコノミーサイズ / 用途の一例 / 手洗い後の拭き取り用に / 各種ふき取りに(液晶画面楽器革製品のお手入れペットの体拭きなど) / 医療・介護現場でも安全に幅広くご使用いただけます

寸法(mm)【原紙】220×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【袋】220×90×85アズワン品番68-5557-53素材パルプ100%生地目付28g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする