日本ポリマー
ガラスクロス 1000mm×1m 4FGCシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
厚さ(mm)
0.073
0.073
0.135
0.235
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69486186
品番
4FGC(073t)
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
PTFEにて 含侵したガラスクロスです。
仕様
0.073mmt
厚さ(mm)
0.073
寸法
1000mm×1m
使用温度範囲(℃)
-100~260
アズワン品番
69-8791-70
引張強度(N/cm)
440