EA983BT-36A 危険予知活動ボード(ビニール型) EA983BTシリーズ エスコ 69486194

EA983BT-36A 危険予知活動ボード(ビニール型) EA983BTシリーズ エスコ 69486194
EA983BT-36A 危険予知活動ボード(ビニール型) EA983BTシリーズ エスコ 69486194
EA983BT-36A 危険予知活動ボード(ビニール型) EA983BTシリーズ エスコ 69486194

危険予知活動ボード(ビニール型) EA983BTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ(mm):350×470●仕様:A3ヨコ●材質:本体/軟質ビニール 表面/透明ビニール●取付穴:Φ10mm×2ヶ所●付属品:会社名記名用紙、職長名記名用紙、ヒモ●裏面マグネット式●ペン差し付●非粘着注文コード69486194品番EA983BT-36A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,630
販売価格(税別)
3,300

※危険予知活動表は付属していません。 その他資料のエクセルを印刷してご使用ください。

仕様●サイズ(mm):350×470●仕様:A3ヨコ●材質:本体/軟質ビニール 表面/透明ビニール●取付穴:Φ10mm×2ヶ所●付属品:会社名記名用紙、職長名記名用紙、ヒモ●裏面マグネット式●ペン差し付●非粘着アズワン品番65-9335-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする