曜日別特売
- 316L 両ヘルールパイプ 1S コンサス 69488215

316L 両ヘルールパイプ 1S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:1500mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。注文コード69488215品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,400

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。

アズワン品番65-9353-39仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:1500mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69488215-81637370-- 316L 両ヘルールパイプ 1S コンサス 81637370316L 両ヘルールパイプ 1Sコンサス1個
47,300
税込52,030
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする