8BGX65JW フェンスAB YM1型YL1型 切詰用縦桟セット(分割用) TOEX(LIXIL) 69489817

8BGX65JW フェンスAB YM1型YL1型 切詰用縦桟セット(分割用) TOEX(LIXIL) 69489817
8BGX65JW フェンスAB YM1型YL1型 切詰用縦桟セット(分割用) TOEX(LIXIL) 69489817
8BGX65JW フェンスAB YM1型YL1型 切詰用縦桟セット(分割用) TOEX(LIXIL) 69489817
8BGX65JW フェンスAB YM1型YL1型 切詰用縦桟セット(分割用) TOEX(LIXIL) 69489817

フェンスAB YM1型YL1型 切詰用縦桟セット(分割用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット色(本体)JW(ホワイト)注文コード69489817品番8BGX65JW
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

YM1型、YL1型切詰用縦桟セットです。「選びやすい」「使いやすい」「拾い出しがしやすい」LIXILのフェンスABは3つの”しやすい”を実現。
外観だけでなく内観からの見た目にも配慮。
フェンスの下空き寸法は、すべて従来よりも狭い300mmを採用。道路側から覗かれにくいのはもちろん、ペットもくぐり抜けしづらく、空缶などのゴミも入りにくい設計です。下桟すきまカバー(オプション)を使うことで、デザイン性はそのままに、下空きを完全にふさぐことも可能。さらに、すきまが空いてしまうコーナー部も、新設計のコーナー目隠し継手が設置でき、よりプライバシーを守る仕様になっています。

用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。柱:JW(ホワイト)材質(本体)アルミ寸法高さ:T-6色(本体)JW(ホワイト)
関連資料:(0.47MB) (0.71MB)
注意
※所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
※本体がT‐10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T‐10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
※柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
※ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
※コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
※T-14は柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
※T-14サイズはブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。
※風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする