8BGW04SC フェンスAB TM1型 本体 TOEX(LIXIL) 69491671

8BGW04SC フェンスAB TM1型 本体 TOEX(LIXIL) 69491671
8BGW04SC フェンスAB TM1型 本体 TOEX(LIXIL) 69491671
8BGW04SC フェンスAB TM1型 本体 TOEX(LIXIL) 69491671
8BGW04SC フェンスAB TM1型 本体 TOEX(LIXIL) 69491671
8BGW04SC フェンスAB TM1型 本体 TOEX(LIXIL) 69491671
8BGW04SC フェンスAB TM1型 本体 TOEX(LIXIL) 69491671
8BGW04SC フェンスAB TM1型 本体 TOEX(LIXIL) 69491671
8BGW04SC フェンスAB TM1型 本体 TOEX(LIXIL) 69491671

フェンスAB TM1型 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット色(本体)SC(シャイングレー)注文コード69491671品番8BGW04SC
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

TM1型パネル本体です。目隠し率100%の完全に隙間のないデザイン。人の視線、雨や風などから住まいを守ります。「選びやすい」「使いやすい」「拾い出しがしやすい」LIXILのフェンスABは3つの”しやすい”を実現。
外観だけでなく内観からの見た目にも配慮。
フェンスの下空き寸法は、すべて従来よりも狭い180mmを採用。道路側から覗かれにくいのはもちろん、ペットもくぐり抜けしづらく、空缶などのゴミも入りにくい設計です。下桟すきまカバー(オプション)を使うことで、デザイン性はそのままに、下空きを完全にふさぐことも可能。さらに、すきまが空いてしまうコーナー部も、新設計のコーナー目隠し継手が設置でき、よりプライバシーを守る仕様になっています。

用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。柱:SC(シャイングレー)材質(本体)アルミ寸法高さ:T-12本体寸法(mm)2000×1200色(本体)SC(シャイングレー)
関連資料:(0.71MB)
注意
※所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
※本体がT‐10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T‐10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
※柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
※ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
※コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
※風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする