曜日別特売
ECE3152 サービスコール受信器(固定表示タイプ) Panasonic(パナソニック) 69492255

サービスコール受信器(固定表示タイプ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1台注文コード69492255品番ECE3152
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

受信器1台で8表示できます。
発信器は最大110台まで使用可能です。

用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出しトラスコ品番836-2031セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~32)、集中操作器用番号シール(1~8)、電源コード(1.7m)1本幅(mm)460質量(kg)1.5高さ(mm)120奥行(mm)55消費電力(W)4~18電源AC100V使用周囲温度(℃)0~40電波到達距離(m)約100音量(dB)50~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする