A003772 実験台 LTFF-127CB ヤマト科学 69493527

A003772 実験台 LTFF-127CB ヤマト科学 69493527
A003772 実験台 LTFF-127CB ヤマト科学 69493527

実験台 LTFF-127CB

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード69493527品番A003772
参考基準価格(税別)¥197,500販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。
引出にはソフトクローザーを採用しています。

高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
注意
※背面側は化粧処理されておりません。木口シール等も貼っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする